› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16H2R16 3X120 Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2R3X120B
Cod. Produttore 9FG16H2R3X120B

Informazioni principali

  • Tipo: FG16H2R16
  • Sezione: 3X120 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Caratteristiche: reazione al fuoco CPR
  • Uso: energia
  • Formato: bobina
  • Serie: FG16H2R16

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2R16 3X120 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2R16 3X120 BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

120

Tipo cavo

FG16H2R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16H2R16 3X120 Bobina