› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16H2R16 1X240 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2R1X240B
Cod. Produttore FG16H2R16-1X240

Informazioni principali

  • Tipo: 1X240 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Colore: grigio
  • Protezione: schermato
  • Normativa: CPR
  • Utilizzo: energia
  • Serie: FG16H2R16

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2R16 1X240 SCHERM.GRIGIOCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2R16 1X240 SCHERM.GRIGIOCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg16H2R16 1X240 Schermato Grigio Bobina