Prodotti /

Cod. Rexel
FN007836.00001
Cod. Produttore
007836.00001

Informazioni di prodotto

Filtro con ventilatore integrato per una gestione ottimale della temperatura e della qualità dell'aria.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella protezione da polveri e surriscaldamenti
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla ventilazione ottimizzata
  • Miglioramento della sicurezza e della durata dell’impianto elettrico
Descrizione del produttore: Filtro con ventilatore integrato funzionante a 230V, progettato per garantire un'efficace filtrazione e un'adeguata ventilazione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione ottimale della temperatura e della qualità dell'aria. Questo componente elettrico combina funzionalità e robustezza, contribuendo a proteggere gli impianti da polveri e surriscaldamenti.

portata volumetrica a soffiaggio libero

230 m³/h

potenza nominale

32 W

grado di protezione (IP)

IP54

numero RAL

7035

profondità

125 mm

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

emissione di rumori

50

Produttore

FF15A230UF GR FILTRO CON VENT. 230V

€ 124,92 x 1 pz.
(pz.)