Prodotti /

Cod. Rexel
FN007854.00001
Cod. Produttore
007854.00001

Informazioni di prodotto

Filtro con ventilazione FF15A115UFR, progettato per migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e materiali resistenti
  • Risparmio di tempo durante la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da polvere e particelle
  • Miglioramento della ventilazione e riduzione del surriscaldamento
  • Maggiore efficienza energetica e durata degli apparecchi
Descrizione del produttore: Filtro con ventilazione modello FF15A115UFR, progettato per garantire un'efficace filtrazione dell'aria in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile. Ideale per mantenere puliti i componenti elettrici, protegge da polvere e particelle che potrebbero compromettere le prestazioni degli apparecchi. La ventilazione integrata favorisce un corretto ricircolo d'aria, migliorando l'efficienza termica e prevenendo il surriscaldamento. Un componente essenziale per la manutenzione e la sicurezza degli impianti elettrici.

portata volumetrica a soffiaggio libero

245 m³/h

potenza nominale

31 W

grado di protezione (IP)

IP54

altezza

250 mm

larghezza

250 mm

profondità

125 mm

numero RAL

7035

emissione di rumori

50