› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

FEV300/KIT ITDK ADATTATORE EV E 166

Cod. Rexel FK5363638
Cod. Produttore 5363638
Cod. EAN 0195112050378

Informazioni principali

  • Serie: FEV300
  • Tensione ingresso: fino a 480 V
  • Corrente max: 10 A
  • Protezione: IP54
  • Dimensioni: 110×45×220 mm
  • Simulazione stati: PP e CP
  • Norme sicurezza: IEC/EN 61010
  • Connettori: Tipo 1 e Tipo 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit FEV300 e 1664 ITDK fornisce un adattatore di test per stazione di ricarica di veicoli elettrici insieme a un tester di installazione multifunzione. L'adattatore simula la presenza di un veicolo elettrico, consentendo all'utente di condurre test di sicurezza e funzionalità in combinazione con strumenti di test adeguati come un tester multifunzione per installazione, un multimetro digitale o un oscilloscopio. Utilizzare FEV300 per l'installazione della stazione e per verificarne il corretto funzionamento dopo l'installazione, durante la manutenzione periodica o la risoluzione dei problemi e qualora la stazione non eroghi la carica appropriata.

Caratteristiche tecniche

apparecchio per misurazione della tensione

apparecchio per misurazione della resistenza

tester per passaggio

tester per direzione di rotazione

tester per isolamento

tester per resistenza di loop

tester per RCD/interruttore differenziale

Strumento di misurazione e prova per E-Mobility

Serie

FEV300

FEV300/KIT ITDK ADATTATORE EV E 166