Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Cod. Rexel
HIK302900530
Cod. Produttore
302900530
Cod. EAN
6954273635909

Informazioni di prodotto

  • Forza tenuta: 300 kg
  • Installazione: semplice e versatile
  • Montaggio: a parete
  • Funzionalità: silenziosa e affidabile
  • Design: angolare
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazioni: sicurezza e accesso
  • Serie: DS-K4H250S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il fermo elettromagnetico DS-K4H250S è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire una forza di tenuta fino a 300 kg, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza e accesso controllato. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo fermo è dotato di una piastra di ancoraggio, che facilita il montaggio a parete e assicura una stabilità ottimale. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo un adattamento a diverse configurazioni di ambienti. Grazie alla sua funzionalità avanzata, il fermo elettromagnetico è perfetto per sistemi di chiusura automatizzati, offrendo un'operazione silenziosa e affidabile. Con un design angolare, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, combinando estetica e funzionalità.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

240 mm

altezza

25,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipologia costruttiva

Angolare

Materiale del corpo

Altro

con piastra di ancoraggio

Tensione d'esercizio

12 ... 24 V

forza di adesione

2800 ... 2800 N

Produttore

Fermo elettromagnetico DS-K4H250S forza tenuta 300Kg per sistemi sicurezza accesso controllato