› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza

Fermo elettrico ridotto 100 kg plastica montaggio parete

Cod. Rexel Z51345-CSA
Cod. Produttore 1345-CSA
Cod. EAN 8714112080547

Informazioni principali

  • Carico max: 100 kg
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: tonda
  • Montaggio: a parete
  • Piastra: di ancoraggio
  • Serie: None
  • Uso: supporto affidabile
  • Durabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Fermo elettrico ridotto con capacità di tenuta fino a 100 kg, progettato per il montaggio a parete. Realizzato con corpo in plastica di forma tonda, è dotato di piastra di ancoraggio per un fissaggio sicuro e stabile. Questo dispositivo garantisce affidabilità e resistenza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti compatti e funzionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Fermo Elettrico Ridotto Z51345-CSA è un dispositivo progettato per garantire una capacità di carico fino a 100 kg. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una costruzione tonda che assicura resistenza e durabilità. Questo modello è dotato di una piastra di ancoraggio per un montaggio sicuro e stabile, ed è particolarmente adatto per il montaggio a parete. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e pratico, il Fermo Elettrico Ridotto rappresenta una scelta eccellente nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Tondo

Materiale del corpo

Plastica

con piastra di ancoraggio

Fermo elettrico ridotto 100 kg plastica montaggio parete