Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51340-D
Cod. Produttore
1340-D
Cod. EAN
8714112080530

Informazioni di prodotto

  • Capacità carico: 100 kg
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Tonda
  • Montaggio: A parete
  • Tipo: Fermo elettrico
  • Piastra di ancoraggio: Inclusa
  • Serie: None
Fermo elettrico ridotto con capacità di tenuta fino a 100 kg, progettato per il montaggio a parete. Realizzato in plastica resistente con struttura di forma tonda, è dotato di piastra di ancoraggio per una installazione sicura e stabile. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio affidabile e compatto, garantendo durata e funzionalità nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Fermo Elettrico Z51340-D è un dispositivo progettato per garantire sicurezza e stabilità. Con una capacità di carico ridotto di 100 kg, è ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile. Realizzato in plastica resistente, presenta una tipologia costruttiva tonda e include una piastra di ancoraggio per un montaggio sicuro. Questo fermo elettrico è perfetto per il montaggio a parete, rendendolo versatile per molteplici utilizzi.

tipo di montaggio

Altro

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Tondo

Materiale del corpo

Plastica

con piastra di ancoraggio

Produttore

Fermo elettrico ridotto 100 kg montaggio parete sicurezza