Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51350-CSA
Cod. Produttore
1350-CSA
Cod. EAN
8714112080554

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Portata max: 50 kg
  • Forma: Tonda
  • Montaggio: A parete
  • Piastra di ancoraggio: Inclusa
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Serie: None
  • Uso: Fermo elettrico
Fermo elettrico in alluminio dal design tondo, adatto per montaggio a parete. Realizzato con materiale resistente e leggero, garantisce una capacità di tenuta fino a 50 kg. Dotato di piastra di ancoraggio per una maggiore stabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio affidabile e durevole. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il fermo elettrico Z51350-CSA è realizzato in alluminio di alta qualità e progettato per supportare un carico fino a 50 kg. Con una tipologia costruttiva tonda, è ideale per il montaggio a parete, garantendo stabilità e sicurezza. Questo prodotto è dotato di una piastra di ancoraggio, rendendo l'installazione semplice e sicura. La combinazione di robustezza e versatilità rende il fermo elettrico Z51350-CSA una scelta eccellente per le esigenze di fissaggio.

tipo di montaggio

Altro

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Tondo

Materiale del corpo

Alluminio

con piastra di ancoraggio

Produttore

Fermo elettrico alluminio 50 kg montaggio parete sicurezza