Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDACC62-AT-C
Cod. Produttore
ACC62-AT-C
Cod. EAN
0074983282586

Informazioni di prodotto

PDACC62-AT-C offre un'organizzazione efficiente e sicura dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’adesivo integrato
  • Risparmio di tempo con il sistema di aggancio rapido
  • Materiale resistente per ambienti ad alta temperatura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione dei cavi con superfici lisce e bordi arrotondati
  • Ordine e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Riduzione del rischio di danni ai cavi e miglioramento dell’efficienza energetica
Descrizione del produttore: Panduit ACC62-AT-C Adhesive Cord Clips are designed to hold cords, cable or wire bundles neatly and securely. The smooth surfaces and rounded edges protect the cable bundle and installer. Clip design allows for bundles to be easily snapped into or out of, providing flexibility to your cord organization. For use in indoor high temperature environments and with bundles up to 0.62” (15.7mm) in diameter. Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 100.