Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43014
Cod. Produttore
43014
Cod. EAN
8000126430141

Informazioni di prodotto

FEEDER TRUNKING 80X60 RAL9016

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Canale portacavi di dimensioni 80x60 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco. Ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e professionali, garantisce un'installazione ordinata e sicura. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilita la gestione degli impianti elettrici mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 80mm, Height 60mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Feeder trunking canale portacavi 80x60 mm plastica bianco protezione cavi elettrici residenziale professionale