Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBFD100
Cod. Produttore
FD100
Cod. EAN
8017963007382

Informazioni di prodotto

Morsetto a spina piatta, 6-poli con sede per ponte, colore.beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FDP.2 Morsetto a spina piatta, 6-poli con sede per ponte, colore beige

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

65,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

49 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

6

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

20 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 2,5 mm²