› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

FD03 dispositivo sicurezza Lampe controllo sistema elettrico installazione rapida design compatto materiali alta qualità

Cod. Rexel FN013129.00001
Cod. Produttore 013129.00001

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 90x45x60 mm
  • Certificazioni: CE, IEC
  • Serie: FD03
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Dispositivo sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il FD03 DISPOSITIVO DI SICUREZZA LAMPE è progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Questo dispositivo di controllo offre una protezione affidabile, assicurando che tutte le operazioni siano eseguite in modo sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il FD03 rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, offrendo tranquillità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Dispositivo di controllo

FD03 dispositivo sicurezza Lampe controllo sistema elettrico installazione rapida design compatto materiali alta qualità
€ 118,26 x 1 pz.
(pz.)