Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11685
Cod. Produttore
B11685
Cod. EAN
8010730502158

Informazioni di prodotto

FCXN25 T.COEX.PIEG.AUT 50M NERO 3321

Documentazione tecnica

FCXN 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321

diametro esterno

25 mm

diametro interno

18 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

25 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

nero

Produttore

FCXN 25 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 50M 3321