Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
con illuminazione di orientamento
tipo di montaggio
struttura
tipo di tensione di alimentazione
DC
codice RAL (simile)
9010
diametro
106 mm
grado di protezione (IP)
IP30
principio attivo
ottico
altezza
46 mm
tensione di alimentazione
10 V
riconosciuto dal VdS
ingresso del cavo
non pertinente
colore
Bianco
tipo di tasto test/pausa
collegabile in rete tramite cavo
adatto per fissaggio canale
alimentazione di corrente primaria
alimentazione elettrica
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: MRTLSS100100 Cod. Produttore: LSS100100 Cod. EAN: 3606480595998
Cod. Rexel: MRTMTN676090 Cod. Produttore: MTN676090 Cod. EAN: 3606480072932
Cod. Rexel: MRTMTN670804 Cod. Produttore: MTN670804 Cod. EAN: 3606485012223
Cod. Rexel: MRTMTN670802 Cod. Produttore: MTN670802 Cod. EAN: 3606485012216
Cod. Rexel: MRTMTN647593 Cod. Produttore: MTN647593 Cod. EAN: 3606485011783
Cod. Rexel: MRTMTN684032 Cod. Produttore: MTN684032 Cod. EAN: 3606485104935
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te