Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5593208
Cod. Produttore
5593208
Cod. EAN
0195112122679

Informazioni di prodotto

Multimetro digitale elettrosolare Fluke 283 FC/PV e pinza amperometrica wireless

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il multimetro digitale Fluke 283 FC a vero valore RMS CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V e la pinza amperometrica wireless a283 FC a vero valore RMS rappresentano la perfetta combinazione per la ricerca guasti per i tecnici che lavorano in ambienti in corrente continua con tensioni fino a 1500 V. Fluke 283 FC, utilizzabile per eseguire la ricerca guasti sul campo su array fotovoltaici di livello industriale, impianti eolici, ferrovie elettriche o data center, è progettato per incrementare la sicurezza e la produttività, fornendo risultati accurati, affidabili e ripetibili. Fluke 283 FC/PV include accessori di sicurezza CAT III 1500 V CC per l'utilizzo professionale senza compromessi in materia di sicurezza. I puntali Staubli MC4 consentono di realizzare rapidamente connessioni affidabili e sicure a moduli o stringhe per testare la tensione CC fino a 1500 V CC. I puntali in silicone TL175-HV classe CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V offrono maggiore flessibilità durante i test di tensione, millivolt, resistenza, continuità o capacità su inverter, combiner box, array fotovoltaici o singoli moduli fotovoltaici. Grazie al luminoso display retroilluminato e ai pulsanti illuminati, è più facile lavorare in varie condizioni di illuminazione, e il kit di aggancio magnetico in dotazione consente di tenere le mani libere durante la ricerca guasti. La custodia rigida personalizzata in dotazione protegge il dispositivo durante il trasporto.

apparecchio per misurazione della tensione

apparecchio per misurazione della corrente

apparecchio per misurazione della resistenza

tester per passaggio

Dispositivo di controllo per fotovoltaico

Serie

283