Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM180622
Cod. Produttore
180622
Cod. EAN
4015081757879

Informazioni di prodotto

FBSMV-40/2/003-A-120 BLOC. DIF 40A 2P 003-A
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale bipolare con corrente nominale di 40A, progettato per garantire la protezione contro le correnti di guasto. Caratterizzato da un numero di poli pari a 2 e da un tempo di ritardo non regolabile, è adatto per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nel monitoraggio delle dispersioni di corrente. La sua struttura è studiata per un funzionamento efficiente in sistemi con frequenza standard, assicurando un intervento tempestivo in caso di anomalie.

corrente nominale

40 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

240 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C