Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM142490
Cod. Produttore
142490
Cod. EAN
4015081392209

Informazioni di prodotto

FAZT-D25/2 INT. MT 15KA 2P D 25A
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare con corrente nominale di 25A e potere di interruzione di 15kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicura sicurezza e affidabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. La struttura compatta e la qualità dei materiali utilizzati ne favoriscono un’installazione semplice e duratura nel tempo. Ideale per la gestione e il controllo delle linee elettriche con due poli protetti.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series