Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM240873
Cod. Produttore
240873
Cod. EAN
4015082408732

Informazioni di prodotto

FAZT-D16/2 INT. MT 10KA 2P D 16A
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare da 16 ampere con potere di interruzione di 10 kA, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per l’uso in circuiti con due poli, assicura un intervento rapido e preciso in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, contribuendo alla protezione delle apparecchiature elettriche e alla prevenzione di danni. La sua costruzione robusta e la capacità di intervento elevata lo rendono ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono elevati standard di sicurezza.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series