Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM240863
Cod. Produttore
240863
Cod. EAN
4015082408633

Informazioni di prodotto

FAZT-C25/2 INT. MT 15KA 2P C 25A
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare con corrente nominale di 25A e potere di interruzione di 15kA. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Offre un intervento rapido e sicuro grazie alla tecnologia integrata, assicurando la sicurezza dell’impianto e la continuità del servizio elettrico. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici standard, mentre la configurazione a due poli protegge efficacemente entrambe le linee di alimentazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

25 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series