Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168074
Cod. Produttore
168074
Cod. EAN
4015081646500

Informazioni di prodotto

FAZ6-D25/2 INT. MT 6KA 2P D 25A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore; 25A; 2p; curva caratteristica D; 6kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D25/2 INT. MT 6KA 2P D 25A