Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168090
Cod. Produttore
168090
Cod. EAN
4015081646654

Informazioni di prodotto

FAZ6-D16/4 INT 6KA 4P D 16A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore; 16A; 4p; curva caratteristica D; 6kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D16/4 INT 6KA 4P D 16A

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.
import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui