Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168072
Cod. Produttore
168072
Cod. EAN
4015081646487

Informazioni di prodotto

FAZ6-D16/2 INT. MT 6KA 2P D 16A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore; 16A; 2p; curva caratteristica D; 6kA

caratteristica di intervento

D

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D16/2 INT. MT 6KA 2P D 16A