Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177533
Cod. Produttore
177533
Cod. EAN
4015081719938

Informazioni di prodotto

FAZ6-D16/1N INT. MT 6KA 1N D 16A

Documentazione tecnica

FAZ6-D16/1N INT. MT 6KA 1N D 16A177533 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D16/1N INT. MT 6KA 1N D 16A