Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177564
Cod. Produttore
177564
Cod. EAN
4015081720248

Informazioni di prodotto

FAZ6-D1/2 INT. MT 6KA 2P D 1A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 1 A, 2p, caratteristica: D, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D1/2 INT. MT 6KA 2P D 1A