Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239191
Cod. Produttore
239191
Cod. EAN
4015082391911

Informazioni di prodotto

FAZ6-C1/4 INT. MT 6KA 4P C 1A
Descrizione del produttore: Il KM239191 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente in ambienti industriali e commerciali. Con una robusta configurazione a 4 poli e una capacità di intervento di tipo C, questo dispositivo è in grado di gestire carichi elevati fino a 6 kA, assicurando prestazioni affidabili. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, che conferiscono resistenza e durabilità nel tempo. Il design dell'interruttore è pensato per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Grazie alla sua versatilità, il KM239191 è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo una protezione efficace e un'efficienza energetica superiore.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ6-C1/4 INT. MT 6KA 4P C 1A