Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239055
Cod. Produttore
239055
Cod. EAN
4015082390556

Informazioni di prodotto

FAZ6-C1/1N INT. MT 6KA 1N C 1A
Descrizione del produttore: Interruttore modulare FAZ6-C1/1N progettato per impianti elettrici con capacità di interruzione di 6 kA. Dispone di un polo protetto e un totale di due poli, con corrente nominale di 1 A e curva di intervento di tipo C. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici in ambito civile e industriale, garantisce affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series