Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239088
Cod. Produttore
239088
Cod. EAN
4015082390884

Informazioni di prodotto

FAZ6-B16/2 INT. MT 6KA 2P B 16A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 16 A, 2p, caratteristica: B, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-B16/2 INT. MT 6KA 2P B 16A