Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278632
Cod. Produttore
278632
Cod. EAN
4015082786328

Informazioni di prodotto

FAZ-Z63/1 INT. MT 15KA 1P Z 63A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: Z, Corrente nominale In: 63 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-Z63/1 INT. MT 15KA 1P Z 63A