Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278799
Cod. Produttore
278799
Cod. EAN
4015082787998

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Numero poli: 2
  • Curva d'intervento: K
  • Interruttore protezione linea
  • Interruzione max: 15 kA
  • Applicazioni: industriali, edifici
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: K, Corrente nominale In: 20 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-K20/2 INT. MT 15KA 2P K 20A