Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278798
Cod. Produttore
278798
Cod. EAN
4015082787981

Informazioni di prodotto

FAZ-K16/2 INT. MT 15KA 2P K 16A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: K, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

K

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-K16/2 INT. MT 15KA 2P K 16A