› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 2 poli 8A curva D uso industriale

Cod. Rexel KM278778
Cod. Produttore 278778
Cod. EAN 4015082787783

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore protezione
  • Poli: 2
  • Curva intervento: D
  • Corrente nominale: 8 A
  • Interruzione: 10 kA
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare con potere di interruzione di 10 kA, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di corrente nominale di 8 A, garantisce un intervento affidabile e sicuro. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, assicura la protezione di due poli con una risposta tempestiva alle anomalie elettriche. La costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono un componente essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 8 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Interruttore magnetotermico 2 poli 8A curva D uso industriale