Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278890
Cod. Produttore
278890
Cod. EAN
4015082788902

Informazioni di prodotto

FAZ-D6/3 INT. MT 10KA 3P D 6A
Descrizione del produttore: Il prodotto KM278890 è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con un numero totale di poli di 3 e un numero di poli protetti di 3, questo dispositivo offre una protezione eccellente per le linee elettriche. La sua caratteristica di intervento è di tipo D, che lo rende adatto per applicazioni che richiedono una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito. Con una capacità di interruzione di 10 kA e una corrente nominale di 6 A, l'interruttore è ideale per una varietà di utilizzi. La robustezza del design e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Questo interruttore rappresenta una scelta ottimale per professionisti del settore elettrico e per chi desidera un sistema di protezione elettrica sicuro ed efficiente.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-D6/3 INT. MT 10KA 3P D 6A