Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102263
Cod. Produttore
102263
Cod. EAN
4015081021390

Informazioni di prodotto

FAZ-D5/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 5A D 10KA
Descrizione del produttore: Il KM102263 è un interruttore automatico dotato di tre poli, progettato per garantire un'efficace protezione del motore. Con una corrente nominale di 5A, questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e sicurezza in ogni applicazione. La sua esecuzione è ottimizzata per una vasta gamma di installazioni, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, l'interruttore offre una resistenza duratura e una protezione affidabile contro cortocircuiti e sovraccarichi. La forma compatta e il design funzionale facilitano l'integrazione in vari sistemi elettrici, mentre il grado di protezione garantisce un'eccellente protezione contro polvere e umidità. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di controllo elettrico affidabili e performanti.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

5 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-D5/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 5A D