Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278786
Cod. Produttore
278786
Cod. EAN
4015082787868

Informazioni di prodotto

FAZ-D32/2 INT. MT 10KA 2P D 32A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 32 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-D32/2 INT. MT 10KA 2P D 32A