Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102261
Cod. Produttore
102261
Cod. EAN
4015081021376

Informazioni di prodotto

FAZ-D3/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 3A D 10KA
Descrizione del produttore: Il KM102261 è un interruttore automatico progettato per offrire una protezione affidabile e sicura in applicazioni elettriche. Con un totale di 3 poli e 3 poli protetti, questo dispositivo garantisce un'efficace protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua robustezza è ulteriormente enfatizzata dalla sua esecuzione di protezione del motore, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM102261 è progettato per resistere a condizioni operative difficili, mantenendo prestazioni elevate nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Questo interruttore è compatibile con le normative UL e CSA, assicurando che soddisfi gli standard di sicurezza internazionali. Con il KM102261, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce affidabilità, sicurezza e facilità d'uso, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series