Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278894
Cod. Produttore
278894
Cod. EAN
4015082788940

Informazioni di prodotto

FAZ-D13/3 INT. MT 10KA 3P D 13A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 13 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

D

numero di poli (totale)

3

numero di poli protetti

3

corrente di dimensionamento

13 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

3

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-D13/3 INT. MT 10KA 3P D 13A