Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102267
Cod. Produttore
102267
Cod. EAN
4015081021437

Informazioni di prodotto

FAZ-D10/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 10A D 10KA
Descrizione del produttore: Il KM102267 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza in tutte le applicazioni elettriche. Con un numero di poli totale di 3 e un numero di poli protetti anch'esso pari a 3, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici fino a 10A. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti, mentre il grado di protezione garantisce una resistenza adeguata agli agenti esterni. Questo interruttore è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series