Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102258
Cod. Produttore
102258
Cod. EAN
4015081021345

Informazioni di prodotto

FAZ-D1/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 1A D 10KA
Descrizione del produttore: Il prodotto KM102258 è un interruttore automatico di alta qualità, progettato per garantire una protezione efficace nei sistemi elettrici. Con un numero totale di poli di 3, offre una protezione altrettanto robusta con 3 poli protetti, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione 3P 1A D assicura un funzionamento affidabile e sicuro, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti che cercano prestazioni elevate e affidabilità in ogni situazione.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series