Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102256
Cod. Produttore
102256
Cod. EAN
4015081021321

Informazioni di prodotto

FAZ-C40/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 40A C 10KA
Descrizione del produttore: Il KM102256 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nel tuo sistema elettrico. Con una configurazione a tre poli, offre una protezione efficace e una capacità di carico di 40A, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design intuitivo lo rendono facile da installare e utilizzare, assicurando un funzionamento fluido anche in condizioni di carico elevato. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, garantendo una lunga durata e un'eccellente resistenza agli urti. La funzione di intervento rapida e precisa contribuisce a proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Il KM102256 è compatibile con gli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series