Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102254
Cod. Produttore
102254
Cod. EAN
4015081021307

Informazioni di prodotto

FAZ-C32/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 32A C 10KA
Descrizione del produttore: FAZ-C32/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 32A102254 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-C32/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 32A