Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102161
Cod. Produttore
102161
Cod. EAN
4015081020379

Informazioni di prodotto

FAZ-C3/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 3A C 10KA

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 3 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

3 A

tensione di dimensionamento

415 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-C3/2-NA INT.AUT. UL/CSA 2P 3A C