Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279141
Cod. Produttore
279141
Cod. EAN
4015082791414

Informazioni di prodotto

FAZ-C20/2-DC INT. MT 10KA 2P C-DC 20A

Documentazione tecnica

FAZ-C20/2-DC INT. MT 10KA 2P C-DC 2279141 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

20 A

tensione di dimensionamento

250 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

DC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-C20/2-DC INT. MT 10KA 2P C-DC 2