Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278559
Cod. Produttore
278559
Cod. EAN
4015082785598

Informazioni di prodotto

FAZ-C13/1 INT. MT 10KA 1P C 13A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 13 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-C13/1 INT. MT 10KA 1P C 13A