Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM132418
Cod. Produttore
132418
Cod. EAN
4015081293575

Informazioni di prodotto

FAZ-B4/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 4A B 10KA

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 4 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

caratteristica di intervento

B

numero di poli (totale)

1

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

4 A

tensione di dimensionamento

240 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-B4/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 4A B