Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
caratteristica di intervento
B
numero di poli (totale)
3
numero di poli protetti
corrente di dimensionamento
16 A
tensione di dimensionamento
400 V
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
15 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
tipo di tensione
AC
classe di limitazione energetica
frequenza
50 Hz 60 Hz
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
profondità di incasso
70.5 mm
dispositivi supplementari possibili
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
Moeller_series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te