Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000092457
Cod. Produttore
7000092457

Informazioni di prodotto

Fascette 3M™ Scotchflex™ FT 265 DW-C offrono soluzioni affidabili per installazioni esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione senza necessità di strumenti
  • Forza di inserzione a 50N per un'applicazione rapida
  • Resistenza a sostanze chimiche, carburanti e lubrificanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale autoestinguente conforme allo standard UL 94 V2 per maggiore sicurezza
  • Resistenza ai raggi UV e ampio intervallo di temperature (-40 °C a +85 °C)
  • Durabilità garantita anche in condizioni esterne difficili
I collari 3M™ Scotchflex™ FT sono progettati per l'utilizzo in esterno. Resistente ai raggi ultravioletti; intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità allo standard UL 94 V2; carico di apertura da 500 a 850 N; forza di inserzione a 50N, strumentazione non necessaria, resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.

Produttore

3M

Fascette Testa Ribassata 3M™ Scotchflex™ FT 265 DW-C, nero, 265 x 9 mm