Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035310
Cod. Produttore
7000035310

Informazioni di prodotto

Fascette standard 3M™ Scotchflex™ FS360 DW, colore nero, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale nylon 6/6 autoestinguenti
  • Resistenza a sostanze chimiche, lubrificanti e intemperie
  • Temperature operative da -40°C a 85°C per un utilizzo versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata e sicurezza elevate nel fissaggio di cavi e tubi
  • Risparmio energetico grazie alla resistenza e affidabilità nel tempo
  • Materiale approvato UL per standard di qualità garantiti
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette standard nylon 6/6 autoestinguenti 3M Scotchflex FS360 DW per installazioni elettriche resistenti intemperie