Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035293
Cod. Produttore
7000035293

Informazioni di prodotto

Fascette 3M™ Scotchflex™ FS280 BC garantiscono un fissaggio sicuro e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al design ergonomico
  • Materiale autoestinguente conforme UL 94 V2 per maggiore sicurezza
  • Resistenza a sostanze chimiche e temperature estreme

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità nel tempo anche in ambienti difficili
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Conservazione dell’efficienza energetica grazie a fissaggi stabili
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette nylon 6/6 autoestinguenti 3M Scotchflex FS280 BC fissaggio elettrico resistente temperature chimici