Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cod. Rexel
3M7000035292
Cod. Produttore
7000035292

Informazioni di prodotto

Fascette 3M™ Scotchflex™ FS200 BW, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale nylon 6/6 resistente e approvato UL
  • Risparmio di tempo con un'apertura di carico da 80 a 800 N
  • Ottima resistenza a combustibili, lubrificanti e sostanze chimiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata anche in condizioni estreme (-40°C a 85°C)
  • Affidabilità e sicurezza con proprietà autoestinguenti UL 94 V2
  • Protezione efficace dei cavi e componenti elettrici
La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Produttore

3M

Fascette nylon 6/6 autoestinguenti 3M™ Scotchflex™ FS200 BW resistenti chimici e intemperie per fissaggi elettrici temperatura -40°C/+85°C colore nero